Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
8Z181517
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
Ripca zsugorcső 3,0-1,0mm piros 3:1 5m 5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Z181517
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.55
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.55
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
1
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Z181517
EAN
8712734142766
UBB
500640717020
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSR030010-5