text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 3,0-1,0mm fekete 3:1, 3,0-1,0mm öntapadó béléssel - 5m


Cikkszám 3V269558
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 3
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 1
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód 3926909790
Type Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer

Cikkszámok

Cikkszám 3V269558
EAN 8712734036607
UBB 500644365255
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSSA3B-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.