text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 25,4-12,7mm kék 2:1 5m


Cikkszám 3Q214588
Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 25.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 25.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 12.7
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 3Q214588
EAN 8712734996604
UBB 500640722210
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS254U-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.