Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
8S749801
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
Ripca zsugorcső 24,0 - 8,0 mm fekete HSSA24B- 0,8mm - 1.5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8S749801
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
1.5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
24
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
1.5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
24
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
8
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Igen
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8S749801
EAN
8712734086435
UBB
500644365099
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSSA24B-1.5