Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
6V411591
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
Ripca zsugorcső 24,0-8,0 mm fekete 3:1 2m 2m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6V411591
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
1
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
2
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
1
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
2
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
24
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
8
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6V411591
EAN
8712734109240
UBB
500640716600
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSB240080-2