Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
9W187402
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
Ripca zsugorcső 2,4-1,2mm fekete 2:1 200m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9W187402
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.51
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
200
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.51
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
200
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
2.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
1.2
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9W187402
EAN
8712734041182
UBB
500640721220
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS24B-200