text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 19,0-9,6mm piros 2:1 50m


Cikkszám 4C199192
Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 19.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 19.1
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 9.5
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód 39172310
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 4C199192
EAN 8712734048464
UBB 500640720644
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS190R-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.