text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 18,0-6,0mm piros 3:1 3m 3m


Cikkszám 1V500496
Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.8
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság 3
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.8
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság 3
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 18
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 6
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka RIPCA

Cikkszámok

Cikkszám 1V500496
EAN 8712734109301
UBB 500645488403
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSR180060-3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.