Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
9C338405
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
Ripca zsugorcső 18,0-6,0mm fekete 3:1, ragasztóbetéttel 5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9C338405
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
18
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
6
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Igen
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9C338405
EAN
8712734036508
UBB
500644364837
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSSA18B-5