Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési cikkek és szerszámok
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
6E214162
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
Ripca zsugorcső 12.7-6.4mm fekete 2:1 5m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6E214162
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.64
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.64
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
12.7
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
6.4
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6E214162
EAN
8712734069643
UBB
500644361031
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS127B-5