text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 12,7-6,4 mm kék 2:1 5m


Cikkszám 6Z448976
Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 12.7
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 6.4
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 6Z448976
EAN 8712734016623
UBB 500640718432
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS127U-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.