Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
1Q393194
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
Ripca zsugorcső 12,0-4,0mm fekete 3:1 3m 3m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q393194
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.7
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
3
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.7
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
3
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
12
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
4
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q393194
EAN
8712734109226
UBB
500640716030
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSB120040-3