Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
2C215382
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
Ripca zsugorcső 1,2-0,6mm fekete 2:1 5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2C215382
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.41
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.41
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
1.2
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
0.6
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2C215382
EAN
8712734016661
UBB
500644361452
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS12B-5