text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zsugorcső 1,2-0,6mm fekete 2:1 20m


Cikkszám 7J129199
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.41
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 20
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.41
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 20
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 1.2
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 0.6
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód 39172310
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 7J129199
EAN 8712734086343
UBB 500641922769
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS12B-20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.