text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Wedge base 12V 5W 10 db R12961LL-10


Cikkszám 2C856592
Szín Egyéb
foglalat W2.1x9.5d
Teljes hossz (mm) 26.8
Átmérő 10.29
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat W2.1x9.5d
Teljes hossz (mm) 26.8
Átmérő 10.29
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Szabványos jelzés (ECE) W5W
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 5
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Igen
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Árucikk kód 85392930
Type Long Life Signaling Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 2C856592
EAN 8712734056018
UBB 500643814246
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz R12961LL-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.