text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Villás kábelsaru 2,5-6,0mm² sárga Ø 6,4mm 50 db


Cikkszám 1T469369
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 30.7
Karima alakja Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 30.7
Karima alakja Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Jaune
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 6.4
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 16.7
Márka Ripca
Árucikk kód 8536901000
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 1T469369
EAN 8712734009878
UBB 500644332099
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 686YLW-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.