text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Villás kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 4.3mm 1000 db 1000 db


Cikkszám 0W959725
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 22.5
Karima alakja Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 22.5
Karima alakja Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11.5
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 0W959725
EAN 8712734047504
UBB 500641069538
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 664BLU-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.