text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Villás kábelsaru 0.5-1.5mm² piros Ø 4.3mm 100 db


Cikkszám 2Y483184
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 22
Karima alakja Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 22
Karima alakja Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.3
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11.5
Márka Ripca
Árucikk kód 8536901000
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 2Y483184
EAN 8712734008499
UBB 500644328055
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 644RED-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.