Szigetelt csatlakozók
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
3A880824
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
Ripca Villás kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 5,3mm 100 db
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3A880824
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm)
22
Karima alakja
Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm)
22
Karima alakja
Villa alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Rouge
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
5.3
AWG-tartomány
20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²)
0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
11.5
Márka
Ripca
Type
Fork Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3A880824
EAN
8712734019310
UBB
500641062921
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
645NRED-100