text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator „German” 10,0mm² elefántcsont 25 darab


Cikkszám 8F315004
Szín Egyéb
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 10
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 10
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
AWG méret 8
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type End Connector

Cikkszámok

Cikkszám 8F315004
EAN 8712734007829
UBB 500640635685
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CEW100-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.