text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal MSC05563 5 pieces

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám 6L256488
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 34.9
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 34.9
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Jaune
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 6L256488
EAN 8712734104016
UBB 500640758446
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz MCS05563-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.