text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „német” 0,34mm² türkizkék 100 darab


Cikkszám 1Z896128
Szín Türkiz
Hüvelyhossz (mm) 6
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.34
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Türkiz
Hüvelyhossz (mm) 6
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.34
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
AWG méret 22
Márka Ripca
Type End Connector

Cikkszámok

Cikkszám 1Z896128
EAN 8712734065294
UBB 500640632617
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CEW0034-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.