text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „francia” 0,5mm² fehér 1000 db 1000 db


Cikkszám 0I871950
Szín Fehér
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
AWG méret 20
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type End Connector

Cikkszámok

Cikkszám 0I871950
EAN 8712734050290
UBB 500640625603
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CET005-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.