text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-csatlakozó 100 darab


Cikkszám 9X821865
Kialakítás T-darab oldalrésszel
Felületvédelem Egyéb
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-darab oldalrésszel
Felületvédelem Egyéb
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Fő színű szerelvény Fekete
Lefedett Nem
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Névleges átmérő csatlakozás 2 Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozás 3 Egyéb
Névleges átmérő csatlakozó 4 Egyéb
Csatlakozás 3 Egyéb
Csatlakozás 4 Egyéb
Külső csőátmérő csatlakozás 1 (mm) 13
Külső csőátmérő csatlakozás 2 (mm) 9
Külső csőátmérő csatlakozás 3 (mm) 9
Külső csőátmérő csatlakozás 4 (mm) 9
Puffercsapszeggel Nem
FM minőségjelzés Nem
UL minőségjelzés Nem
ULC minőségjelzés Nem
LPCB minőségjelzés Nem
Csökkentő Nem
Névleges átmérőjű csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelés Egyéb
Rendszer-specifikus Nem
Többrészes Nem
DIN-CERTCO tanúsítvány Nem
VdS minőségjelzés Nem
TÜV jóváhagyással Nem
KIWA tanúsítás Nem
Gastec QA védjegy Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem
Márka Ripca
Árucikk kód 3923900000
Type T-Connector

Cikkszámok

Cikkszám 9X821865
EAN 8712734114206
UBB 500641930929
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz T13999-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.