text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-csatlakozás 3-irányú Ø 19.0x19.0x9.0mm 100 db


Cikkszám 1E769167
Kialakítás T-idom
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Felületvédő csatlakozás 3 Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-idom
Söpört bemeneti típus (belső sugárral) Nem
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Felületvédő csatlakozás 3 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 3 Egyéb
Fő színű szerelvény Fekete
Lefedett Nem
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Leeresztéssel Nem
Légtelenítővel Nem
Külső csőátmérő csatlakozás 1 (mm) 19
Külső csőátmérő csatlakozás 2 (mm) 19
Külső csőátmérő csatlakozás 3 (mm) 9
Puffercsapszeggel Nem
FM minőségjelzés Nem
UL minőségjelzés Nem
ULC minőségjelzés Nem
LPCB minőségjelzés Nem
Anyag tömítés Egyéb
Csökkentő Nem
Nagy szakítószilárdság Nem
Rendszer-specifikus Nem
Anyagcsatlakozás 1 Polyamide (PA)
Anyagcsatlakozás 2 Polyamide (PA)
Többrészes Nem
DIN-CERTCO tanúsítvány Nem
VdS minőségjelzés Nem
TÜV jóváhagyással Nem
KIWA tanúsítás Nem
Gastec QA védjegy Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem
Márka Ripca
Type T-Connector

Cikkszámok

Cikkszám 1E769167
EAN 8712734100421
UBB 500641299978
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz T19199-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.