Szigetelt csatlakozók
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
9Q001735
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
Ripca tűs csatlakozó 2,5-6,0mm² sárga Ø 2,7mm 50 darab
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Q001735
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
13.5
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Jaune
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
13.5
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Jaune
Anyag
Vörösréz
AWG-tartomány
12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²)
4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
3.5
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm)
2.7
Márka
Ripca
Árucikk kód
8536901000
Type
Pin Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Q001735
EAN
8712734009717
UBB
500644326232
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
622YLW-50