Szigetelt csatlakozók
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
7X255490
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
Ripca tűs csatlakozó 1,5-2,5mm² kék Ø 1,9mm 100 darab
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7X255490
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
19.8
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
19.8
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Anyag
Vörösréz
AWG-tartomány
16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²)
1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
9.8
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm)
1.9
Márka
Ripca
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7X255490
EAN
8712734009151
UBB
500644325408
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
564BLU-100