text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca tűs csatlakozó 1,5-2,5mm² kék Ø 1,9mm 100 darab


Cikkszám 0C575696
Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 19.8
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 19.8
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 9.8
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm) 1.9
Márka Ripca

Cikkszámok

Cikkszám 0C575696
EAN 8712734009182
UBB 500644326075
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 621BLU-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.