text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal Sleeve 1.0-2.5mm² 2-pólusú 10 db


Cikkszám 3U203594
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fekete
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fekete
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 1 - 2.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Árucikk kód 3923900000
Type Superseal Sleeve

Cikkszámok

Cikkszám 3U203594
EAN 8712734060251
UBB 500640195607
UNSPSC 31410000
Gyártó cikksz 23630-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.