text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1,0-1,5mm² 3 pólusú csatlakozó 10 db


Cikkszám 0Z211041
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Pólusok száma 3
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Pólusok száma 3
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 1 - 1.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 1 - 1.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Type Superseal Plug

Cikkszámok

Cikkszám 0Z211041
EAN 8712734062590
UBB 500640196852
UNSPSC 31410000
Gyártó cikksz 23660-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.