text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Single Core 500m 0.5RED/WHT-500


Cikkszám 8P184808
Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 1.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 20
Vezető azonosítása/ kódolás színe Fehér
Márka Ripca
Árucikk kód 8544499500
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 8P184808
EAN 8712734066758
UBB 500640071691
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 0.5RED/WHT-500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.