text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Single core 0.5mm² piros 500m


Article number 5G766276
Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Packed per 1

Specifications

Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 1.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 20
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Type Single Core Cable

Article numbers

Article number 5G766276
EAN 8712734056520
UBB 500640072434
UNSPSC 39100000
Manufacturer article nr  0.5RED-500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.