text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Single Cable 500m 0.5PRP/RED-500


Cikkszám 5L239749
Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Sokszínű
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Sokszínű
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Lila
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 1.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 20
Csavart magok Nem
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 5L239749
EAN 8712734056933
UBB 500640068234
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 0.5PRP/RED-500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.