text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Single Cable 500m 0.5BLU/YLW-500


Referência 8S232315
Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Sokszínű
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Embalado por 1

Especificações

Névleges vezető-keresztmetszet 0.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Sokszínű
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Kék
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 1.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 20
Csavart magok Nem
Vezető azonosítása/ kódolás színe Jaune
Márka Ripca
Árucikk kód 8544499500
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 8S232315
EAN 8712734066802
UBB 500640059654
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 0.5BLU/YLW-500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.