Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési cikkek és szerszámok
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
8Z861637
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
Ripca Shrink tubing 4.8-2.4mm black 2:1 12m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Z861637
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.51
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
12
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.51
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
12
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
4.8
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
2.4
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Z861637
EAN
8712734086381
UBB
500644363276
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS48B-12