Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
9X024200
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
Ripca zsugorcső 6,4-3,2 mm fekete 2:1 12m 12m
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
9X024200
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.64
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
12
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.64
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
12
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
6.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
3.2
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9X024200
EAN
8712734086398
UBB
500644363847
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS64B-12