Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
9V910899
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
Ripca zsugorcső 25.4-12.7mm piros 2:1 5m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9V910899
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
25.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
25.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
12.7
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Árucikk kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9V910899
EAN
8712734054762
UBB
500640721899
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS254R-5