Hőre zsugorodó
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Hőre zsugorodó
5E571794
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
Ripca Ring kábelsaru zsugorodóhüvellyel 4,0-6,0mm² sárga Ø 8,4mm 50 db
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5E571794
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polietilén (PE)
Teljes hossz (mm)
42
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polietilén (PE)
Teljes hossz (mm)
42
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Jaune
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
8.4
AWG-tartomány
12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²)
4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Márka
Ripca
Type
Ring Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5E571794
EAN
8712734010348
UBB
500644337619
UNSPSC
39121723
Gyártó cikksz
B1061803-50