text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello con termorestringente 0,5-1,5mm² rosso Ø 8,4mm 100 Pezzi


Artikelnummer 4E129882
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm) 34.5
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Verpakt per 1

Specificaties

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Polietilene (PE)
Lunghezza totale (mm) 34.5
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 8.4
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Marchio Ripca
Codice merceologico 8536901000
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 4E129882
EAN 8712734010324
UBB 500644337205
UNSPSC 39121723
Fabrikant artikelnummer B1061801-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.