text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru DIN 70mm² Ø 12.4mm 10 db


Referência 4R956349
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 38
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Embalado por 1

Especificações

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 38
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 12.4
AWG-tartomány 00 - 00
Névleges keresztmetszet (mm²) 70 - 70
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Karima hossza (mm) 20
Márka Ripca
Árucikk kód 8536901000
Type Battery Eyelet

Números do artigo

Referência 4R956349
EAN 8712734115203
UBB 500644358656
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DIN7012-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.