text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru DIN 50mm² Ø 12.4mm 10 db


Cikkszám 0E178775
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 36
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 36
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 12.4
AWG-tartomány 1 - 1
Névleges keresztmetszet (mm²) 50 - 50
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Karima hossza (mm) 20
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type Battery Eyelet

Cikkszámok

Cikkszám 0E178775
EAN 8712734115173
UBB 500640649215
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DIN5012-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.