Tömítő alátétgyűrűk
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Tömítő alátétgyűrűk
6L524116
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
Ripca Ring kábelsaru DIN 4-6mm² Ø 6,4mm 25 db
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L524116
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Teljes hossz (mm)
16
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Anyag
Vörösréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Teljes hossz (mm)
16
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
6.4
AWG-tartomány
12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²)
4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Igen
Karima hossza (mm)
10
Márka
Ripca
Type
Battery Eyelet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L524116
EAN
8712734114961
UBB
500644358243
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
DIN66-25