text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru DIN 35mm² Ø 8.4mm 25 db


Cikkszám 5C105920
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 26
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 26
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 2 - 2
Névleges keresztmetszet (mm²) 35 - 35
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Karima hossza (mm) 14
Márka Ripca
Type Battery Eyelet

Cikkszámok

Cikkszám 5C105920
EAN 8712734019426
UBB 500640648894
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DIN358-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.