Tömítő alátétgyűrűk
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Tömítő alátétgyűrűk
5T788502
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
Ripca Ring kábelsaru DIN 25mm² Ø 6.4mm 25 db
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5T788502
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Teljes hossz (mm)
25
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Anyag
Vörösréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Teljes hossz (mm)
25
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
6.4
AWG-tartomány
4 - 4
Névleges keresztmetszet (mm²)
25 - 25
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Igen
Karima hossza (mm)
14
Márka
Ripca
Árucikk kód
85369010
Type
Battery Eyelet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5T788502
EAN
8712734115081
UBB
500640647078
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
DIN256-25