text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru DIN 10mm² Ø 10,5mm 25 db 25 db


Cikkszám 6D773942
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 21
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 21
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 10.5
AWG-tartomány 8 - 8
Névleges keresztmetszet (mm²) 10 - 10
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Karima hossza (mm) 13
Márka RIPCA

Cikkszámok

Cikkszám 6D773942
EAN 8712734115029
UBB 500640645411
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DIN1010-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.