Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
0Q509275
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
Ripca Ring kábelsaru 2,5-6,0mm² sárga Ø 6,4mm 50 darab
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q509275
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
32.7
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
32.7
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Jaune
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
6.4
AWG-tartomány
12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²)
4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
18.7
Márka
Ripca
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q509275
EAN
8712734009779
UBB
500644331000
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
676YLW-50