Szigetelt csatlakozók
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
3E560040
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
Ripca Ring kábelsaru 2,5-6,0mm² sárga Ø 4,3mm 50 darab
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3E560040
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm)
26.7
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm)
26.7
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Jaune
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
4.3
AWG-tartomány
12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²)
4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
12.7
Márka
Ripca
Type
Ring Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3E560040
EAN
8712734098810
UBB
500641072581
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
675NYLW-50