text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 1.5-2.5mm² kék Ø 8.4mm Ø 8.4mm aljzattal 1000 darab


Cikkszám 3T418587
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 28.1
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 28.1
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 17.1
Márka Ripca
Type Ring Antivibration Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 3T418587
EAN 8712734045203
UBB 500641028385
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 527BLU-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.