text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 1,5-2,5mm² kék Ø 5,3mm 100 db


Cikkszám 4A186433
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm) 22.9
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm) 22.9
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5.3
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11.9
Márka Ripca
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 4A186433
EAN 8712734098728
UBB 500641066310
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 655NBLU-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.