text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 8,4mm 100 db 100 db


Cikkszám 9G034754
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm) 27.5
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Csupasz
Szigetelés Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm) 27.5
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 17
Márka Ripca
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 9G034754
EAN 8712734098698
UBB 500641059711
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 638NRED-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.